Eriks

Knie 90° verloop RVS316 type 92 binnen- x buitendraad 1/4"

  • ERIKS:11327254
Image 1
Knie koppeling type 92 in RVS.
Aansluiting binnendraad volgens BSPP en buitendraad volgens BSPT.
Maximale werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 3,10/ stukexcl. btw

€ 3,75incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type
92
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1/4"
Type aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Maat aansluiting 2
1/4"
Vorm
Elbow 90°