€ 3,87/ stukexcl. btw
€ 4,68incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | 92 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Buitendraad |
Bochthoek | 90 ° |
Type aansluiting 2 | BSPT |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Vorm | Kniestuk 90° |
Temperatuurbereik | van -100 tot 260 °C |