Eriks

Knie 90° verloop RVS316 type 92 binnen- x buitendraad 1"

  • ERIKS:11015384
Image 1
Knie koppeling type 92 in RVS.
Aansluiting binnendraad volgens BSPP en buitendraad volgens BSPT.
Maximale werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
92
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
90 °
Type aansluiting 2
BSPT
Maat aansluiting 2
1"
Vorm
Kniestuk 90°
Temperatuurbereik
van -100 tot 260 °C