Eriks

Knie 90° verloop RVS 316 Fig.90 2x binnendraad 1"

  • ERIKS:10042424
Image 1
Knie koppeling type 90, RVS en BSP binnendraad.
Maximale werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 8,97/ stukexcl. btw

€ 10,85incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
90
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
90 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1"
Vorm
Kniestuk 90°
Temperatuurbereik
van -100 tot 260 °C