€ 61,75/ stukexcl. btw
€ 74,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 90 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Vorm | Kniestuk 90° |
Temperatuurbereik | van -50 tot 200 °C |