€ 13,85/ stukexcl. btw
€ 16,76incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 90 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1.1/2" |
Vorm | Kniestuk 90° |
Temperatuurbereik | van -50 tot 200 °C |