€ 36,16/ stukexcl. btw
€ 43,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 2.25 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |