Eriks

Knie 90 PVC-U druk 2.25.090 90

  • ERIKS:10046055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,60/ stukexcl. btw

€ 26,14incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
2.25
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C