€ 76,05/ stukexcl. btw
€ 92,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | R222 |
Maximale werkdruk | 64 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 90 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1.1/4" |
Vorm | Kniestuk 90° |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |