Eriks

Klinknagel Bol kop DIN660 6x20 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23726477
  • Fabrikant:4043377051585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 660 - ISO 1051
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Ronde kop
Diameter
6 mm
Lengte
20 mm
DIN-norm
660
Type
Nietje