Eriks

Klinknagel Bol kop DIN660 4x8 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23266363
  • Fabrikant:4043377051394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 660 - ISO 1051
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Ronde kop
Diameter
4 mm
Lengte
8 mm
DIN-norm
660
Type
Nietje