Eriks

Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40

  • ERIKS:13427240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen in perskoelwater- en lenswaterleidingen naar overboord.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met vaste of losse klep.
  • Losse klep voor gebruik onder de waterlijn.
  • Insteldruk 0,1 - 5 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.189,30/ stukexcl. btw

€ 1.439,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
452
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar