



€ 1.554,70/ stukexcl. btw
€ 1.881,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 452 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Bediening | Handwiel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Geflensd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |