Eriks

Klepafsluiter Type: 358 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN400 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13383469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Vloeistoffen, gassen en stoom.



Bijzonderheden


  • Binnenliggend spindeldraad.
  • Optioneel verkrijgbaar in losse klep uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 843,13/ stukexcl. btw

€ 1.020,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
358
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4021
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Nom. doorlaat in DN
15
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4122
Materiaal spindel
1.4104
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar