Eriks

Klepafsluiter Type: 357 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN400 Knelring DN12 16mm

  • ERIKS:13406342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar met losse klep.
  • Ook leverbaar in roestvaststaal.
Opslaan in lijst

€ 501,60/ stukexcl. btw

€ 606,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
357
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4021
Nom. binnendiameter
DN12
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. doorlaat in DN
12
Aansluiting
Knelring
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
125 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4122
Materiaal spindel
1.4104
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar