Eriks

Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-62 veersluitend PN16 DN25

  • ERIKS:13290248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 528,00/ stukexcl. btw

€ 638,88incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
22
Type
31065
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Maat aansluiting
DN25
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
11 m³/h
Sluitdruk
12 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
D62 -7005
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
62
Stuurdruk
4 - 8 bar
Aansluiting bediening
1/8" BSPP(G)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Aandrijving
D62 -7005
A
115 mm
c
1/8" BSP
ØD
62 mm
H
230 mm
L
160 mm
Gewicht
6 kg