Eriks

Klepafsluiter Type: 269ZS Gietijzer/Brons Zelfsluitend Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50

  • ERIKS:13686831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied

  • Voornamelijk aan boord van schepen als snel bedienbare veiligheidsafsluiter.


Bijzonderheden

  • Onbediend bevind afsluiter zich in dichtstand.
  • Standaard uitvoering: rechts sluitend.
  • Op aanvraag ook in links sluitende uitvoering verkrijgbaar.
  • Ook in recht model leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 2.152,80/ stukexcl. btw

€ 2.604,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
269ZS
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
125 mm
Bediening
Handgreep met contra gewicht
Zelfsluitend
Ja
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CW710R
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar