Eriks

Klepafsluiter Serie: 12.006 Type: 123 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15

  • ERIKS:13359910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buitenliggende spindel, vlakke klep, PN16. Huis: gietijzer GG25. Klep: RVS 1.4021. Zitting: RVS 1.4006. Spindel: RVS 1.4021. Pakking: metaalverstekt grafiet. Aansluiting flenzen EN 12516-1 PN16.
Opslaan in lijst

€ 150,88/ stukexcl. btw

€ 182,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
12.006
Type
123
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
4.2 m³/h