Eriks

Klemschaal RK messing 63x10

  • ERIKS:10069753
Image 1
Toepassing
  • voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag aan rubberen slangen
  • geschikt voor alle industrieën
  • in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
  • bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2
Werkdruk
25 bar
Materiaal
  • klemschaal: messing
  • bouten en moeren: staal, verzinkt
Norm/toelatingen
EN 14420-3
Opmerking
één klemschaal bestaat uit: 2 schalen, 4 bouten en 4 moeren
Complete assemblage
ERIKS kan de gewenste combinatie van slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.
Opties
tevens leverbaar in aluminium, kunststof en RVS
Opslaan in lijst

€ 94,43/ stukexcl. btw

€ 114,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
RK
Materiaal
Messing
Norm
EN 14420-3
Klembereik
van 84 tot 87 mm
Slang ID x wanddikte
63x10