Eriks

Klemkoppeling fig. 2757 messing 1/2" x 16mm

  • ERIKS:11813193
Image 1
Messing klemkoppeling met dubbele O-ring, klemring en wartel (vernikkeld).
De PTFE beschermring voorkomt contact tussen het messing en het aluminium.
Opslaan in lijst

€ 6,15/ stukexcl. btw

€ 7,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2757
Vorm
Snijringkoppeling
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Binnendraad