Eriks

Klemkoppeling 2775 messing 16mm x 3/4" Eurokonus

  • ERIKS:11813234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden

  • PTFE beschermring ter voorkoming van contact tussen het messing en aluminium.
  • Dubbele O-ring.
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2775
Vorm
Snijringkoppeling
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
3/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Euroconus