Eriks

Kijkglastoestel Type: 3899 Brons/Natronkalk Driptube PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11813448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 1.111,80/ stukexcl. btw

€ 1.345,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3899
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
240 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
110 mm
Glasdikte
20 mm
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar