€ 554,20/ stukexcl. btw
€ 670,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3898 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Nom. binnendiameter | 2.1/2"(65) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 180 mm |
Stromingsindicatie type | Driptube |
Glasdiameter | 110 mm |
Glasdikte | 20 mm |
Materiaal glas | Natronkalk |
Materiaal deksel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |