Eriks

Kijkglastoestel Type: 3898 Brons/Natronkalk Driptube PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 281,78/ stukexcl. btw

€ 340,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3898
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
135 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
65 mm
Glasdikte
12 mm
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar