Eriks

Kijkglas Type: 2188 Staal/Borosilicaat PN16 Lengte behuizing: 370mm

  • ERIKS:10057982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
met borosilicaatglas volgens DIN7081
Opslaan in lijst

€ 358,28/ stukexcl. btw

€ 433,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2188
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
St 37.2 (1.0037)
Druktrap artikel
PN16
Glasdikte
17 mm
Glaslengte
340 mm
Aantal glazen
1
Lengte behuizing
370 mm
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
243 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar