€ 258,40/ stukexcl. btw
€ 312,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2188 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | St 37.2 (1.0037) |
Druktrap artikel | PN16 |
Glasdikte | 17 mm |
Glaslengte | 220 mm |
Aantal glazen | 1 |
Lengte behuizing | 250 mm |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal deksel | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 243 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |