Eriks

Kijkglas Type: 2188 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN16 Lengte behuizing: 930mm

  • ERIKS:10057968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
met borosilicaatglas volgens DIN7081
Opslaan in lijst

€ 1.942,25/ stukexcl. btw

€ 2.350,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2188
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Druktrap artikel
PN16
Glasdikte
17 mm
Glaslengte
280 mm
Aantal glazen
3
Lengte behuizing
930 mm
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
CC491K
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
243 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar