Eriks

Kijkglas Type: 2188 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN16 Lengte behuizing: 170mm

  • ERIKS:10057960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
met borosilicaatglas volgens DIN7081
Opslaan in lijst

€ 338,30/ stukexcl. btw

€ 409,34incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2188
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Druktrap artikel
PN16
Glasdikte
17 mm
Glaslengte
140 mm
Aantal glazen
1
Lengte behuizing
170 mm
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
243 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar