Eriks

Kijkglas Type: 2184 Staal/Borosilicaat PN16 DN50

  • ERIKS:10057954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
met borosilicaatglas volgens DIN7080
Opslaan in lijst

€ 243,95/ stukexcl. btw

€ 295,18incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2184
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
St 37.2 (1.0037)
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN16
Glasdiameter
100 mm
Glasdikte
15 mm
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar