Eriks

Kijkglas Type: 2184 Staal/Borosilicaat PN16 DN40

  • ERIKS:10057953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
met borosilicaatglas volgens DIN7080
Opslaan in lijst

€ 224,83/ stukexcl. btw

€ 272,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2184
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
St 37.2 (1.0037)
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN16
Glasdiameter
80 mm
Glasdikte
12 mm
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar