€ 156,40/ stukexcl. btw
€ 189,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2184 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | St 37.2 (1.0037) |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN16 |
Glasdiameter | 63 mm |
Glasdikte | 10 mm |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal deksel | CuZn39Pb2 (CW612N) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 280 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |