Eriks

Kijkglas Type: 2184 Staal/Borosilicaat PN10 DN200

  • ERIKS:10057959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
met borosilicaatglas volgens DIN7080
Opslaan in lijst

€ 867,00/ stukexcl. btw

€ 1.049,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2184
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
St 37.2 (1.0037)
Nom. binnendiameter
DN200
Druktrap artikel
PN10
Glasdiameter
225 mm
Glasdikte
30 mm
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar