€ 452,63/ stukexcl. btw
€ 547,68incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2184 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Druktrap artikel | PN10 |
Glasdiameter | 215 mm |
Glasdikte | 15 mm |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal deksel | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 280 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |