Eriks

Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN125

  • ERIKS:10057942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
met/borosilicaatsilicaatglas volgens DIN7080
Opslaan in lijst

€ 636,23/ stukexcl. btw

€ 769,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2184
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Nom. binnendiameter
DN125
Druktrap artikel
PN10
Glasdiameter
175 mm
Glasdikte
20 mm
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar