Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 80mmx12mm

  • ERIKS:10057801
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 47,52/ stukexcl. btw

€ 57,50incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
80 mm
Dikte
12 mm
Materiaal
Borosilicaat