Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 70mmx9mm

  • ERIKS:11121801
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 41,14/ stukexcl. btw

€ 49,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
70 mm
Dikte
9 mm
Materiaal
Borosilicaat