Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 63mmx12mm

  • ERIKS:10057800
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 35,19/ stukexcl. btw

€ 42,58incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
63 mm
Dikte
12 mm
Materiaal
Borosilicaat