Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 60mmx10mm

  • ERIKS:10057798
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 33,15/ stukexcl. btw

€ 40,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
60 mm
Dikte
10 mm
Materiaal
Borosilicaat