Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 250mmx25mm

  • ERIKS:10057810
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080. Max. temperatuur: 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 311,53/ stukexcl. btw

€ 376,95incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
250 mm
Dikte
25 mm
Materiaal
Borosilicaat