Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 175mmx25mm

  • ERIKS:13583955
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 193,80/ stukexcl. btw

€ 234,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
175 mm
Dikte
25 mm
Materiaal
Borosilicaat