Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 150mmx25mm

  • ERIKS:10057807
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 214,63/ stukexcl. btw

€ 259,70incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
150 mm
Dikte
25 mm
Materiaal
Borosilicaat