Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 150mmx15mm

  • ERIKS:11061074
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 192,53/ stukexcl. btw

€ 232,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
150 mm
Dikte
15 mm
Materiaal
Borosilicaat