Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 125mmx20mm

  • ERIKS:10057805
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 107,95/ stukexcl. btw

€ 130,62incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
125 mm
Dikte
20 mm
Materiaal
Borosilicaat