Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 125mmx15mm

  • ERIKS:10057804
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
125 mm
Dikte
15 mm
Materiaal
Borosilicaat