Eriks

Kijkglas Borosilicaat Diameter: 10mmx10mm

  • ERIKS:11036069
Image 1
Rond kijkglas uit borosilicaat volgens DIN 7080 geschikt voor een temperatuur tot maximaal 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 36,81/ stukexcl. btw

€ 44,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Kijkglas
Diameter
10 mm
Dikte
10 mm
Materiaal
Borosilicaat