Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 410mm
ERIKS:13484488
Toepassingsgebied
Gietijzeren kettingwiel (nestenschijf) met geleider, geschikt voor kraanketting met schalmdikte 6 mm volgens DIN 766.
Toe te passen op o.a. schuifafsluiters, vlinderkleppen en klepafsluiters.
Als vuistregel kan worden aangehouden dat de handwiel diameter, van de met kettingwiel uit te voeren afsluiter, ongeveer gelijk moet zijn aan de diameter van het kettingwiel.
In combinatie met
Ketting, staal gegalvaniseerd of roestvaststaal, DIN766, 6 mm.
Sluitschalm, staal gegalvaniseerd of roestvaststaal, DIN766, 6 mm.