Eriks

Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 355mm

  • ERIKS:13484487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Gietijzeren kettingwiel (nestenschijf) met geleider, geschikt voor kraanketting met schalmdikte 6 mm volgens DIN 766.
  • Toe te passen op o.a. schuifafsluiters, vlinderkleppen en klepafsluiters.
  • Als vuistregel kan worden aangehouden dat de handwiel diameter, van de met kettingwiel uit te voeren afsluiter, ongeveer gelijk moet zijn aan de diameter van het kettingwiel.
In combinatie met
  • Ketting, staal gegalvaniseerd of roestvaststaal, DIN766, 6 mm.
  • Sluitschalm, staal gegalvaniseerd of roestvaststaal, DIN766, 6 mm.
Opslaan in lijst

€ 1.281,00/ stukexcl. btw

€ 1.550,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
423
Uitvoering
Kettingwiel
Diameter
355 mm
Met geleider
Ja
Materiaal
Gietijzer