Eriks

Kettingwiel ASA80A-3 Z=17 Voorgeboord

  • ERIKS:14434179
  • Fabrikant:8054652026170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,18/ stukexcl. btw

€ 141,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Aantal tanden
17
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
138.22 mm
Buitendiameter
149.8 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1