Eriks

Kettingwiel ASA80A-3 Z=15 Voorgeboord

  • ERIKS:14434177
  • Fabrikant:8054652026156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,37/ stukexcl. btw

€ 112,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Aantal tanden
15
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
122.17 mm
Buitendiameter
133.7 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1