Eriks

Kettingwiel ASA80A-2 Z=20 Voorgeboord

  • ERIKS:14434106
  • Fabrikant:8054652025333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,13/ stukexcl. btw

€ 94,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Aantal tanden
20
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
162.38 mm
Buitendiameter
173.9 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Tandbreedte Duplex
43.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1